Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid VAU 1/2'' V OMS DE V0490/V180

  • ERIKS:14812912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in één of twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken. Direct flensbaar op White (ex Danfoss) OMS motoren. Mogelijkheid tot remontlasting (SF).

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Flensbaar op White (ex Danfoss) OMS.
Opslaan in lijst

€ 54,91/ stukexcl. btw

€ 66,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU OMS
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
30 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR