€ 56,86/ stukexcl. btw
€ 68,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAU AG-AR |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Cross-over ventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 10 - 180 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |