€ 52,00/ stukexcl. btw
€ 62,92incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAU OM WSC |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Cross-over ventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | 50 - 200 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |