Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid/nz VAUAC 1/2'' V 18 V0508/V180

  • ERIKS:14812886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep bestaat uit een overdrukklep en een terugslagklep en wordt gebruikt om de druk van een leiding naar een hydraulische actuator tot een bepaald maximum te beperken. Daarnaast is er een nazuigventiel om bij een eventueel vacuüm olie toe te voeren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 194,18/ stukexcl. btw

€ 234,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAUAC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
80 - 300 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR