Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid met nazuigventiel VAUAC 1/2" 180

  • ERIKS:14229040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de druk in de 2 poorten van een hydraulische motor tot een bepaalde instelling te blokkeren: wanneer de drukinstelling wordt bereikt, gaat de klep open waardoor drukontlasting in T mogelijk wordt. De ontlastklep biedt een snelle en nauwkeurige bescherming tegen overbelasting en dankzij de terugslagklep wordt cavitatie voorkomen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 122,08/ stukexcl. btw

€ 147,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAUAC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR