Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligh.VAU 1/2'' V 10-180 bar V0450/V180

  • ERIKS:14812930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in de twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 47,76/ stukexcl. btw

€ 57,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR