€ 123,38/ stukexcl. btw
€ 149,29incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBLP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Crossover veiligheid + gestuurde terugslagkleppen |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Instelbereik | 10 - 180 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |