Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Cross-over veiligheid met terugslagklep VBLP 3/4" 180

  • ERIKS:14229048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Klep bestaande uit een dubbele gestuurde terugslagklep samen met een dubbele cross-over veiligheid. Deze klep blokkeert de actuator in zijn positie en beperkt de inlaatdruk naar de actuator.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 209,30/ stukexcl. btw

€ 253,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBLP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Crossover veiligheid + gestuurde terugslagkleppen
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR