Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Banjo bout tbv VAU 1/2" OM WSC

  • ERIKS:14229034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in één of twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken. Direct flensbaar op White (ex Danfoss) OMP/OMR motoren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Flensbaar op White (ex Danfoss) OMP/OMR.
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU OM WSC
Uitvoering
Toebehoren
Afdichting materiaal
NBR