Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep VBCD SE/A NG10 CC 1:4,5

  • ERIKS:14228989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Instelling:
  • Standaard drukinstelling: 320 bar.
  • De instelling van de druk moet tenminste1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
Aansluitingen:
  • CETOP/NG aansluitbeeld.
Opslaan in lijst

€ 148,72/ stukexcl. btw

€ 179,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE/A CETOP
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
CETOP 5
Uitvoering klep
Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding
1:4,5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Instelbereik
120 - 320 bar
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR