€ 174,05/ stukexcl. btw
€ 210,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE CETOP |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | CETOP 3 |
Uitvoering klep | Standaard dubbel voor gesloten middenstand |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |