€ 185,07/ stukexcl. btw
€ 223,93incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE CETOP |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | CETOP 5 |
Uitvoering klep | Dubbel standaard (open center ventiel) |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |