Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep enkelwerkend VBCD 3/4" SE 1:5,5

  • ERIKS:14228940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Instelling:
  • Standaard drukinstelling: 320 bar.
  • De instelling van de druk moet tenminste 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 97,12/ stukexcl. btw

€ 117,52incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:5,5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
105 l/min
Instelbereik
120 - 320 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR