€ 64,30/ stukexcl. btw
€ 77,80incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD SE A CC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel standaard voor ventiel met gesloten middenstand |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |