Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep dubbelwerkend VBCDF 1/2" DE OMS 1:4,5

  • ERIKS:14228999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in beide richtingen te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Direct flensbaar op White (ex Danfoss) OMS motoren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Instelling:
  • Standaard drukinstelling: 320 bar.
  • De instelling van de druk moet tenminste1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
Montage:
  • Flensbaar op White (ex Danfoss) OMS.
Opslaan in lijst

€ 109,45/ stukexcl. btw

€ 132,43incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCDF DE OMS
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Dubbel standaard (open center ventiel)
Stuurdrukverhouding
1:4,5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
120 - 320 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR