€ 93,02/ stukexcl. btw
€ 112,55incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE FL |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Dubbel standaard (open center ventiel) |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |