€ 94,96/ stukexcl. btw
€ 114,90incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel standaard (open center ventiel) |
Stuurdrukverhouding | 1:3,1 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 35 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |