Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerklep dubbelwerkend VBCD 3/4" DE CC 1:5,5

  • ERIKS:14228969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in beide richtingen te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Dit ventiel is ideaal wanneer normale balanceerkleppen niet goed werken, omdat het niet gevoelig is voor retourdruk, zoals bij gebruik met een richtingsklep met gesloten middenstand.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Instelling:
  • Standaard drukinstelling: 320 bar.
  • De instelling van de druk moet tenminste1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 180,62/ stukexcl. btw

€ 218,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD DE CC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Standaard dubbel voor gesloten middenstand
Stuurdrukverhouding
1:5,5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
105 l/min
Instelbereik
120 - 320 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR