.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 85,15/ stukexcl. btw
€ 103,03incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD DE A |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel standaard (open center ventiel) |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 25 l/min |
Instelbereik | 120 - 320 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |