Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 6-weg keuzeventiel handbediend DF6 3/4" CC

  • ERIKS:12495644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 6-weg handbediend keuzeventiel.
  • Gesloten overgangsstand.
  • Huis: gietijzer
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
  • Maximale werkdruk: 220 - 315 bar, afhankelijk van grootte.
  • Maximale flow: 60 - 180 l/min, afhankelijk van grootte.
Opslaan in lijst

€ 123,50/ stukexcl. btw

€ 149,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 6
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
6-weg
Max. werkdruk
250 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
120 l/min
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR