Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 6-weg keuzeventiel handbediend DF6 1" OC

  • ERIKS:12495641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 6-weg handbediend keuzeventiel.
  • Open overgangsstand.
  • Huis: gietijzer
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
  • Maximale werkdruk: 220 - 315 bar, afhankelijk van grootte.
  • Maximale flow: 60 - 180 l/min, afhankelijk van grootte.
Opslaan in lijst

€ 127,17/ stukexcl. btw

€ 153,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 6
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
6-weg
Max. werkdruk
220 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
180 l/min
Aansluitingen
1" BSP
Afdichting materiaal
NBR