€ 137,89/ stukexcl. btw
€ 166,85incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF 6 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 6-weg |
Max. werkdruk | 220 bar |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 180 l/min |
Aansluitingen | 1" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |