Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 6-weg keuzeventiel handbediend DF6 1/2" staal

  • ERIKS:14229212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de oliestroom van twee inlaten te leiden naar 4 uitgangen (2 bij 2). Wordt gebruikt om twee actuators aan te sturen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 83,48/ stukexcl. btw

€ 101,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 6A
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
6-weg
Max. werkdruk
300 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
60 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR