€ 40,95/ stukexcl. btw
€ 49,55incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | IF 4 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 4-weg |
Max. werkdruk | 300 bar |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 35 l/min |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |