€ 58,37/ stukexcl. btw
€ 70,63incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | IF 4 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 4-weg |
Max. werkdruk | 250 bar |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |