Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 4-weg keuzeventiel handbediend IF4 1/2" CC

  • ERIKS:12495647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4-weg handbediend keuzeventiel.
  • Gesloten overgangsstand.
  • Huis: gietijzer
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
  • Maximale werkdruk: 220 - 300 bar, afhankelijk van grootte.
  • Maximale flow: 35 - 90 l/min, afhankelijk van grootte.
Opslaan in lijst

€ 48,07/ stukexcl. btw

€ 58,16incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
IF 4
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
4-weg
Max. werkdruk
250 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
50 l/min
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR