Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-weg volumeregelaar VPR 3 3/8"BSP

  • ERIKS:12495714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar B en kan gebruikt worden voor een tweede functie.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 104,62/ stukexcl. btw

€ 126,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VPR3
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Restolie kan belast worden
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR