€ 183,74/ stukexcl. btw
€ 222,33incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VPR3 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Restolie kan belast worden |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |