€ 125,58/ stukexcl. btw
€ 151,95incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | RFP3 OMP/OMR/OMS VMP |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Restolie naar tank |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |