Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-weg volumeregelaar met veiligheid RFP3 1/2" c/VMP

  • ERIKS:14229130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar T (tank). De geïntegreerde ontlastklep limiteert de maximale inlaatdruk.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 111,93/ stukexcl. btw

€ 135,44incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
RFP3 VMP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Restolie naar tank  
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR