€ 78,98/ stukexcl. btw
€ 95,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF AP CC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 3-weg |
Max. werkdruk | 500 bar |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |