€ 40,71/ stukexcl. btw
€ 49,26incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF AP CC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 3-weg |
Max. werkdruk | 500 bar |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |