Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-weg keuzeventiel handbediend DF3 1/2" AP CC

  • ERIKS:14229207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Keuze ventiel wordt gebruikt om een keuze te maken tussen 2 verschillende uitgangen.

Materiaal:
  • Huis: staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 65,34/ stukexcl. btw

€ 79,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF AP CC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
3-weg
Max. werkdruk
500 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
90 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR