€ 87,70/ stukexcl. btw
€ 106,12incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | RFP3 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Restolie naar tank |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |