Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2-weg volumeregelaar met terugslagklep VRFU 90 3/8

  • ERIKS:14229120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in één richting te regelen. In omgekeerde richting is de stroming vrij. Interne drukcompensatie maakt een constante snelheid mogelijk, zelfs bij variërende belastingen. Deze kleppen worden gekenmerkt door een hoge instelnauwkeurigheid.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 55,36/ stukexcl. btw

€ 66,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRFU 90/C
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
17 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR