€ 54,43/ stukexcl. btw
€ 65,86incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRFU 90/C |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 17 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |