€ 76,56/ stukexcl. btw
€ 92,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | RFP2 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |