Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2-weg drukgecompenseerde volumeregelaar RFP2 3/4"

  • ERIKS:14229124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep maakt het mogelijk de doorstroming naar "P" constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van de druk. Overtollige olie wordt via de hoofdveiligheid van het systeem naar de tank geleid.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 129,99/ stukexcl. btw

€ 157,29incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
RFP2
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR