Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2/2 Noodstopventiel VEM 1/2"

  • ERIKS:14229194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze drukknopklep laat olie stromen in een hydraulisch circuit door middel van een schuifregelaar. Zodra de handbediende knop wordt ingedrukt, stroomt de olie van P naar T of vice versa. Typisch gebruikt als noodkleppen op hefinrichtingen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 81,64/ stukexcl. btw

€ 98,78incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VEM
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
2/2 (tussen P en T)
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
70 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR