Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE vlakke flenshelft set AFPXI608

  • ERIKS:14471006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 784,35/ stukexcl. btw

€ 949,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFPXI
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 30x90
Gewicht
4.3 kg
A
132.5 mm
B
115.5 mm
C
152.4 mm
D
215 mm
E
35.8 mm
F
99 mm
H
55 mm
I
25.5 mm
L
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026