Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE vlakke flenshelft set AFPXI607

  • ERIKS:14471005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 490,05/ stukexcl. btw

€ 592,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFPXI
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 24x80
Gewicht
2.05 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
29.4 mm
F
75 mm
H
45 mm
I
20 mm
L
26 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026