€ 195,00/ stukexcl. btw
€ 235,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE NPT inschroefflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 1" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 14x50 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 1" NPT |
B | 25 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026