€ 112,88/ stukexcl. btw
€ 136,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE NPT inschroefflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 3/4" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 3/4" NPT |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026