Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT inschroefflens AFX110N

  • ERIKS:14471134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 258,00/ stukexcl. btw

€ 312,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
2.1/2" NPT
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.4 kg
A
2.1/2" NPT
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026