Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT inschroefflens AFX108N112

  • ERIKS:14471127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 223,50/ stukexcl. btw

€ 270,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1.1/2" NPT
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.25 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
26 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026