Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT inschroefflens AFX106N114

  • ERIKS:14471109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 169,13/ stukexcl. btw

€ 204,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1.1/4" NPT
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.1 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
24 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026