Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT inschroefflens AFX100N012

  • ERIKS:14471073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 84,00/ stukexcl. btw

€ 101,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1/2" NPT
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.42 kg
A
1/2" NPT
B
13 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026