Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contraflens GFX402N

  • ERIKS:14471468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,88/ stukexcl. btw

€ 136,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3/4" NPT
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026