€ 572,25/ stukexcl. btw
€ 692,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE NPT tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 4" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.85 kg |
A | 4" NPT |
B | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026