Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contraflens GFX114N

  • ERIKS:14471443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 529,50/ stukexcl. btw

€ 640,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3.1/2" NPT
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
3.1/2" NPT
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026